※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンHM-5WX(広角丸吹き・左右両面噴射型・継手無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06891657
品番
HM-5WX (HM-5WX)
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】120
トラスコ品番
810-5246
質量(g)
127
粒径(μm)
50
噴出量(mL/min)
【液体】0〜320
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1