※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンHM-6X(平吹き・霧化エア分離 低圧型・継手無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06891666
品番
HM-6X (HM-6X)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】200
トラスコ品番
810-5250
質量(g)
118
粒径(μm)
39
噴出量(mL/min)
【液体】0〜110
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1