※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06892402
品番
ST-5L-1.3 (21717)
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】60
トラスコ品番
810-5395
質量(g)
280
粒径(μm)
26
噴出量(mL/min)
【液体】0〜185
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1.3