※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0X(ジョイント・ニップル無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06892734
品番
ST-5RW-1.0X
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】130
トラスコ品番
810-5428
質量(g)
250
粒径(μm)
20
噴出量(mL/min)
【液体】0〜280
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1