※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06892962
品番
ST-5W-1.3X
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】400
トラスコ品番
810-5448
質量(g)
290
粒径(μm)
17
噴出量(mL/min)
【液体】0〜380
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1.3