VI51 ミニモ 球形バイス ミニター 06893897

ミニモ 球形バイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06893897 品番VI51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,900
種類その他バイス 最大口開き(mm)62 口幅(mm)60 口深(mm)50 トラスコ品番853-4829 質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする