SBL0.050 メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート) BONDHUS 06895202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL0.050 メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート) BONDHUS 06895202
SBL0.050 メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート) BONDHUS 06895202

メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06895202
品番
SBL0.050
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
トラスコ品番
810-7987
形状
L型
タイプ
首下ショート
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
0.050
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする