※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの グリップドライバー
8本組スクリュードライバーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06896173
品番
P-D8CS
参考基準価格(税別)
¥10,360
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2546
セット内容
(+)ドライバー: No.1・No.2・No.3・No.2スタビー/(-)ドライバー:5mm・6mm・8mm・6mmスタビー
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり