SKP-104A-G 中型回転灯 SKP-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06898157

SKP-104A-G 中型回転灯 SKP-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06898157 SKP-104A-G 中型回転灯 SKP-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06898157

中型回転灯 SKP-A型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06898157 品番SKP-104A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

種別
中型回転灯
防滴形
定格電圧(V)DC48 電流(A)0.8 質量(kg)0.9 保護構造IP23 口金BA15D 閃光数(min-1[回/分])140 電球形状RP35 電球48V35W No.5 取付後高さ(mm)195 最大外径(mm)138 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種AV 公称断面積(mm2)1.25 電球No.5
注意
※青色・緑色は納期2週間必要な場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06898071
2019-07-24
用途:
トラクターによる除草作業
農・林・水産業

農道の草刈り時において、対向車に作業位置の情報を示し、安全面に大いに役立っている。

対象商品:
06898193
2016-03-31
用途:
敷地の出入り口の注意喚起

同社の旧型のSKP型を使用していたが、機能的に満足していたので、今回長い間使用していたものを交換する為に購入した。性能的に信頼がある。

対象商品:
06898071
2016-03-08
用途:
お客様の要望で。
サンエスフォークリフト 様

インターネット注文に慣れてなかったのでDC48V様が必要だったが12Vで注文してしまった。結局以前からの商社に依頼した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする