アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 帯電防止フィルム
透明導電性フィルム(ST-PETシート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06898762
品番
ST-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
透明性が高く、加工の容易なシートです。
低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途
CRTモニター画面の静電気シールドカバー
クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
幅(mm)
1000(導電有効寸法960)
長さ(m)
20
厚さ(μm)
250
破断伸度(%)
MD:190/TD:150
透過率(%)
65(光線[550nm])
表面抵抗率(Ω)
1×10
4
〜1×10
5
/□
収縮率(%)
MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
破断強度(MPa)
MD:176/TD:186
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200