※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ショート インチタイプ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" 注文コード06899323 品番HLS1/2
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は適合ねじサイズなど26種類から選べます 他の種類を見る
対辺1/2インチ 短手(mm)54 長手(mm)147 トラスコ品番810-8426 形状L型 タイプショート 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06899628
2024-07-26
用途:
撮影機材の備品
その他業種

アメリカRRS社製カメラプレートに付属するレンチの予備に購入、本家で購入すると単価も高いし送料も嵩むのでこちらで購入できて助かりました。

対象商品:
06899682
2023-09-10
用途:
北米車両のメンテ

北米車両のためすべてがインチサイズですが、インチサイズの工具がリーズナブルに入手できて助かっています。

対象商品:
06899262
2019-01-08
用途:
精密機器メンテ
製造業

このサイズは、自分でも数回しか使ってことが無いのですが、無いと手も出なくなるという寸法で、この領域のサイズは信頼置けるメーカーはボンダスしか無いのが現状です。
一度、セット物で安いものを使ったのですが、見事に穴の奥のイモネジの頭が舐め、しんどい思いをしてますので工房から全て駆逐廃棄しました。
現在は全てボンダスに変更しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする