HLX7S 六角ショート インチ7pcs. BONDHUS 06899777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLX7S 六角ショート インチ7pcs. BONDHUS 06899777

六角ショート インチ7pcs.

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
06899777
品番
HLX7S
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
トラスコ品番
810-8453
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする