画像準備中

アドバンス 平机 引出付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト 注文コード06900069 品番3V2NNG MK28
参考基準価格(税別)¥104,370 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は色・奥行など270種類から選べます 他の種類を見る

●中央引出しは浅型・鍵なしタイプ

仕様天板表面材/メラミン化粧板/縁材/樹脂成型品(ABS)/最大積載質量/150kg(等分布荷重)/天板厚/26mm/平机:平机 /脚部仕様:L字脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /鍵仕様:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ その他【中央引出しA3サイズ対応】 平机 L脚タイプ 中央引き出し付 コンセント対応タイプ 天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト 備考※コンセント対応タイプのデスクには、デスクのW寸法ごとに必要数分のマルチコンセントユニットを必ず別途手配してください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×720 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,140 / 税込 ¥3,454
北海道地方数量1につき ¥3,140 / 税込 ¥3,454
沖縄地方数量1につき ¥3,140 / 税込 ¥3,454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする