保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク
偏光レンズは乱反射を抑え、視認性を高めます。
レンズ両面に耐傷コーティングを施し、耐傷性(傷つきにくさ)に優れた保護メガネです。
クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。
デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。
屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。
スクエア型デザインと高い保護性能を提供します。
- 付属品
- マイクロファイバーバッグ
- トラスコ品番
- 717-3791
- 材質
- レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート
- レンズ色
- スモーク
- 適合規格
- AS/NZS
- フレーム色
- グラファイト
- 加工
- 防傷:◎、防曇:◎
- コーティング
- 超防曇・耐傷プラチナコーティング
- テンプル色
- グラファイト
- レンズ厚さ(mm)
- 2.2
- 紫外線カット
- ◎
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
















![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)











![89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具] 89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07459546-261119-02.jpg)

