天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 豚革手袋
トンクレグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06900315
品番
664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
指先、手のひら部はウレタンエンボス加工を施しており抜群のすべり止め効果を発揮致します。
手首部分は平ゴムと面ファスナー(マジック)タイプでフィット感抜群です。
用途
一般作業、鉄工、鳶職、土木建設、自動車修理業、電気設備業、アウトドア、ガーデニングなどあらゆる作業にご使用下さい。
材質
【手のひら部】豚革+ウレタンすべり止め、【甲部】速乾ポリエステル
サイズ
L
入数(双)
1
加工
ウレタンエンボス加工
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
袖口仕様
ゴムタイプ、マジックタイプ