※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ドライバー/ビット
KANON(中村製作所)の ビット
KANON(中村製作所)の プラスビット
電動ドライバー用プラスビット1番3パイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06900538
品番
BH-4V NO.1 3.0
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
全長(mm)
40
両頭機能
片頭
トラスコ品番
808-6088
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応