BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
パワービット 5/32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06900687
品番
BH 5/32
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
76
先端形状
ボールポイント
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
810-8213
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
5/32
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった