ビット 5/64

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06900818 品番BI 5/64
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)25 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント トラスコ品番810-8236 軸径(Φmm)5/64 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする