PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PROMOTE(プロモート)の カップブラシ
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06900979
品番
TCB-75A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
用途
バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。
穴径(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
23
外径(Φmm)
75
砥石径(Φmm)
100
毛材
黄より線
金具径(Φmm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません