PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PROMOTE(プロモート)の カップブラシ
軸付カップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06901015
品番
CB-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途
バリ取りに。
軸径(Φmm)
6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
外径(Φmm)
50
毛材
ワイヤ鋼線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません