※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ドライバービット シングル 差込5xNo.1x50L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901028
品番
1S1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
50
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5412
質量(g)
8
先端サイズ
No.1
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14