リング付六角棒レンチ 10PC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード06901706 品番RW-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

リング付六角棒レンチ 8PCは、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。持ち運びに便利なリング付きです。

用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。 仕様カーボンスチール セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm10本組 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06901706 RW-1000 82695403 RW-1000 六角棒レンチ リング付 10本組 PROMOTE 六角棒レンチ リング付 10本組 PROMOTE 1セット 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする