ナルビー
ナルビーの ヘラ/盛板/コテ
ナルビーの スクレーパー
ドレスアップ二枚刃ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06901828
品番
AAC-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ドレスアップした特別仕様盤
用途
ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし
付属品
セーフティーキャップ
材質(本体)
PVC
入数(枚)
1
材質(キャップ)
PP
材質(刃)
カーボン鋼