※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ビット
Pro-Autoの マイナスビット
ドライバビットー0.028X3/16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06902656
品番
147
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
全長(mm)
30
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5387
先端サイズ
3/16
先端形状
マイナス(-)
本数
1