ドライバビットスペシャルT30穴付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06903164 品番 138B
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5375 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903164
2021-02-13
用途:
キーシリンダー交換
建設業・工事業

安物のセットに入ってたものが強度がなかったので買いました。
イジリ止めの穴付きのものは弱いので今回は期待しています。

対象商品:
06903164
2018-06-11
用途:
メンテナンス時

耐久性には、少々不安ですが使用上には問題ありません。

対象商品:
06903164
2017-08-01
用途:
自動車のメンテナンス
有限会社小野田自動車 様

使用上問題ありません。色がゴールドなら満点ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする