※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットスペシャルT30穴付きロング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06903182 品番440B
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5517 軸径(Φmm)10 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903182
2015-07-03
用途:
若干奥まった場所

車のエアバッグ脱着時に使用するのに手持ちのビットでは届かなかったので購入しました。
普通の6.35mmと思いきや届いてびっくり10mm(笑)
ビットホルダを購入しなくても使えますので、一番安価で使えるトルクスビットかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする