ドライバビットプラスNO2

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06903338 品番152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
全長(mm)30 トラスコ品番853-5391 質量(g)7 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903338
2025-10-18
用途:
欲しかったのはこれです。
株式会社川田商会 協栄自工 様

付属していたビットが25mmで短くて使いにくいので、
30mmのプラスを買ったつもりが、間違えてPZ2を購入していました。

探していたのはこれですよ。

PZ2とはポジティブドライブの2番で、プラスに45度ズレて小さなプラスが
追加された感じ。
スキー板のビンディングや欧州家具に使われているようです。
ポジティブドライブはプラスの頭に奥まで入りません。
無知でした。

対象商品:
06903338
2023-04-19
用途:
注意喚起!まちがえないで。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は【対辺:6.5ミリ】なので電動インパクトドライバーと同じ規格です。ハンマーで打つショックドライバーの【対辺:8ミリ】とは異なりますので注意してください。全長と先端番号しか記載されていない不親切な商品です。弊社の用途には使い物にならずゴミになりました。モノタロウもプロ相手の商社ですからきちんと記載するべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする