※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットプラスNO3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06903347 品番153
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
全長(mm)30 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5392 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903347
2025-10-18
用途:
これですよ

付属していたビットが25mmで短くて使いにくいので、
30mmのプラスを買ったつもりが、間違えてPZ2を購入していました。

探していたのはこれですよ。

PZ2とはポジティブドライブの2番でプラスに45度ズレて小さなプラスが
追加された感じ。
スキー板のビンディングや欧州家具に使われているようです。
ポジティブドライブはプラスの頭に奥まで入りません。

対象商品:
06903347
2016-07-31
用途:
ネジを緩めるインパクトドライバーに使用を試みましたが
個人のお客様

六角の部分のミリ数の確認をすれば良かったのですが・・・
この商品は対面で6mmで必要なのは8mmでした。
使わず多分譲渡になるかと思いますが正直、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする