※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットヘキサゴン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)6 全長(mm)30 注文コード06903374 品番403
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は対辺寸法・全長など22種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)30 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 トラスコ品番853-5474 先端サイズ10 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903374
2018-07-08
用途:
機械修理

望み通りの商品が手に入った。ただ、商品説明がわかりにくい。品番だけではサイズもわからない!いちいち問い合わせるのも面倒なので、他のサイトで詳細を確認した。値段的にはたいして変わらないので、今度からそっちで買うかも。他の商品もそうだが、商品説明をわかりやすくするべきだと思う。たとえば、類似の商品を比較しようとしても、メーカーによって寸法の取り方や記載箇所が違ったりする。非常に面倒。改善を求む!!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする