※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ビット
Pro-Autoの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバビットヘキサゴン5/32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06903654
品番
116
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
全長(mm)
30
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(inch)
5/32
トラスコ品番
853-5353
本数
1