※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットヘキサゴン8

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06903697 品番109
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
全長(mm)30 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番853-5327 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903697
2021-05-03
用途:
ラチェットに取り付けて使用

市販のラチェットセットだと六角は6mmまでしか揃っていないものがほとんどで、これまで8mmの六角を使う時はL字の棒レンチを持ってきて使っていました。
そんなに大きなビットではないので、ラチェットセットの箱の空いたスペースにしまって持ち運んでいます。

対象商品:
06903697
2018-09-01
用途:
バイクの車載工具として
卸売・小売業

L字のビットドライバのセットをバイクの車載工具として入れているんですが、6mmまでしかヘキサゴンビットがなかった。長さは30mm。それとピッタリ合う8mmヘキサゴンビットがあったので、飛びつきました。期待通りで、車載工具が充実しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする