457 ドライバビットマイナス Pro-Auto 全長30mm 本数1 片頭 06903742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットマイナス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2 注文コード06903742 品番457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)30 差込角対辺(mm)10 両頭機能片頭 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2 トラスコ品番853-5536 先端形状マイナス(-) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする