※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
1/4Hトルクスビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
T25
全長(mm)
25
注文コード
06903873
品番
101T.25-T25
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T25
トラスコ品番
811-7836
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応