※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hトルクスビット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズT27 全長(mm)25 注文コード06903898 品番101T.25-T27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は先端サイズ・差込角・全長など47種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 トラスコ品番811-7838 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする