※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
1/4Hトルクスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
T20
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
全長(mm)
100
注文コード
06904065
品番
121T.100-T20
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
トラスコ品番
811-8053
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応