カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
シーリング用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(70巻)
テープ幅(mm)
18
注文コード
06904177
品番
No.SB246
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。
用途
セルフクリーニングボード用
サイディングボード用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
サイディングボード用
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.99N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.12
伸び(%)
4.1
引張強度(N/15mm)
45.3
適合被着体
サイディングボード(湿潤面も可)、各種パネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。