1/4Hビットホルダー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06904178 品番 3137
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
差込角対辺(mm)3/8"(9.5mm)SQ. トラスコ品番777-4427 全長(mm)30 適合ビット1/4(6.35mm)Hビット ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
整備
山内商会 様

ほぼガタつきもなく、精度もいいです
少しビットの保持力が弱いですが、ビットを付け替えて作業する場合は
かえってこの弱さが役に立ってます
手袋をしたままでも、さっとビットが抜けます

対象商品:
06904162
2023-06-06
用途:
バイクのメインテナンス
運輸・通信業

ヘキサゴンビットやドライバービットをラチェットハンドル回すのに使用している。価格相応で細部の仕上げは良く強度もある。難点としては、ビットを抜けにくくするためにバネで引っ込むボールが内面に付いているのだが、バネの形状や材質に問題があり、このボールがあまり機能していないこと。設計を変更した方が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
06904162
2021-01-24
用途:
2輪、4輪の整備

ビットソケットよりも細いので、工具の組み合わせの幅が広がります。

1人が参考にしています
対象商品:
06904162
2017-11-18
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格に対しての加工精度も良く、適度にストッパーが効いてビットが落ちないので、使い安いです。

対象商品:
06904162
2023-06-10
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

価格相応に細部の仕上がりは良く、使った感じ強度も十分。ただし、ビットが抜け落ちるのを防ぐボールが内面に突き出ているが、これを抑えるバネの形状や材質に問題があり、ほとんど押さえる効果がない。ビッドが簡単に抜け落ちしてしまう。要改善。

対象商品:
06904162
2021-11-19
用途:
自動車メンテ

ビットをホールドするバネが弱いので、奥まった箇所などで、ビットが外れてしまう。

コーケンにしては珍しく不満が残る商品。

対象商品:
06904178
2019-10-15
用途:
バイク整備用
製造業

品物は使いやすく丈夫そうで問題ありません。

こちらの勘違いなのですが、
1/4のTハンドルで使いたかったのに、
ハンドルは3/8使用でした。
表示が1/4Hというのはビットが1/4ということで、
ハンドルがささる側は3/8でした。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
商品情報修正致しました。

対象商品:
06904178
2016-01-19
用途:
自動車整備

とても精度良く安心して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする