※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラスビット
1/4Hプラスビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06904205
品番
101P-1
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
全長(mm)
20.5
両頭機能
片頭
トラスコ品番
811-7825
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応