※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラスビット
1/4Hプラスビット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06904232
品番
108P.25-1
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
トラスコ品番
811-7748
先端サイズ
No.1
差込角(mm)
DIN3126 C6.3ビット
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応