※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hプラスビット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06904275 品番 108P.32-2
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
全長(mm)32 両頭機能片頭 トラスコ品番811-7752 先端サイズNo.2 差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06904284
2018-12-06
用途:
自動車修理
建設業・工事業

錆びたねじを抜き取る際、アタックドライバーの先端に
使用します。食いつきが良く、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする