※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4Hプラスビット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
32
20.5
25
32
50
先端サイズ
No.3
No.1
No.2
No.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06904284
品番
108P.32-3
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
全長(mm)
32
両頭機能
片頭
トラスコ品番
811-7753
先端サイズ
No.3
差込角(mm)
DIN3126 C6.3ビット
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応