曜日別特売
108S.25-3 1/4Hマイナスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06904598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hマイナスビット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)25
先端サイズ3
トラスコ品番811-7757
内容量1個注文コード06904598品番108S.25-3
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番811-7757先端サイズ3先端形状マイナス(-)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06904652
2024-06-02
用途: キャブレターのジェット交換

通常のマイナスには、直線的に先端厚が変わっていくものがありますが、本品は、先端から凹カーブ状に厚さが増します。また、それなりの先端厚があります。キャブのジェットは、深さ方向に溝幅が一定で真鍮製なので、溝を傷めることなく、フィット感がよく回せ、安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする