※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4H両頭プラスビット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06904738 品番 123PG.100-1(9)
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
全長(mm)100 両頭機能両頭 刃先マグネットあり トラスコ品番811-8065 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06904738
2015-12-23
用途:
日曜大工

格安で実用上問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする