※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16Hトルクスビット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06904993 品番 100T.32-T20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
先端形状トルクス 全長(mm)32 質量(g)9 トラスコ品番811-7798 軸径(Φmm)8 差込角(mm)DIN3126 C8ビット 先端サイズT20 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06905097
2020-07-14
用途:
車のトランクリッドの交換に使用
医療・福祉・介護関連業

T45のトルクスビットは一般のビットセットになかなか見当たらなかったために、単品で注文しました。造りも、精度もよく、強度もあり、電動ドライバーにもフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする