128T-T10 5/16Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 片頭 06905158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16Hトルクスビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズT10 注文コード06905158 品番128T-T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は先端サイズ・いじり止め穴有無・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る
先端形状トルクス 全長(mm)32 質量(g)9 先端サイズT10 本数1 差込角対辺(mm)8 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06905158 128T-T10 24781183 128T.32-T10 5/16H トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 5/16H トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06905097
2020-07-14
用途:
車のトランクリッドの交換に使用
医療・福祉・介護関連業

T45のトルクスビットは一般のビットセットになかなか見当たらなかったために、単品で注文しました。造りも、精度もよく、強度もあり、電動ドライバーにもフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする