※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16Hプラスビット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06905273 品番 100P.32-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
全長(mm)32 両頭機能片頭 先端サイズNo.4 先端形状プラス(+) トラスコ品番811-7775 差込角(mm)DIN3126 C8ビット 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06905246
2023-09-11
用途:
緩まないビスを緩めるときに
有限会社 バイクセンターくれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インパクトドライバーのビットで使用しています。コーケンさんのビットは長持ちすると思います。
ドライバーもコーケンさんを使っています!

対象商品:
06905282
2022-10-16
用途:
ビスの取外し

♯1のためあまり強く打撃を与えなかったつもりだが、相手側とのサイズがマッチしていなかったのかあっさり壊れてしまった為買いなおし。

単品で補給してもらえるのはありがたいが、若干強度に不安を覚えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする