※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16Hヘックスビット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06905352 品番 100H.32-3
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
両頭機能片頭 全長(mm)32 先端形状六角 先端サイズ3 差込角(mm)DIN3126 C8ビット トラスコ品番811-7766 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06905404
2026-02-18
用途:
8ミリなのでソケットで回せる
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンビネーションスパナでも回せる
手持ちのLレンチをカットしようかと思いましたが、コーケンだし、買ってみました。
差し込み6.35 1/4と迷いましたが他の工具で回せることを考えて。
抜け防止みたいなのが付いていたら、5点満点でした。

対象商品:
06905368
2020-05-20
用途:
ショックドライバーのビッド
自動車・二輪車・自転車関連業

ショックドライバーのヘックスのビッドはネットでもなかなか見つかりません。モノタロウなら種類が豊富で、すぐに必要なものが見つかります。精度が高いビッドが入手出来て、作業も進み助かりました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする