※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の マイナスビット
5/16Hマイナスビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06905474
品番
100S.32-12
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
トラスコ品番
811-7781
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
32
差込角(mm)
DIN3126 C8ビット
先端サイズ
12
先端形状
マイナス(-)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭