※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の マイナスビット
5/16Hマイナスビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06905492
品番
100S.32-6
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
トラスコ品番
811-7783
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
32
差込角(mm)
DIN3126 C8ビット
先端サイズ
6
先端形状
マイナス(-)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭