107.11-T50 トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 本数10 片頭 06905788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズT50 注文コード06905788 品番107.11-T50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は先端サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番812-0122 全長(mm)35 先端サイズT50 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06905797
2019-12-05
用途:
メルセデスベンツの一部機種でリヤーアライメントのトー調整に使用
G‐SWAT SHOP YAMANASHI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このビットがあればスムースに調整が可能です。ひじょうに調整ケ所が狭い為長さも丁度良く使いやすいです。以前使用していたものは全長が長かったため使いずらかった。

1人が参考にしています
対象商品:
06905842
2019-04-01
用途:
バイクのフロントアクスル

バイクのフロントアクスルの脱着に使用しました。精度、強度ともに問題ないと思います。
このサイズのトルクスビットは、入手経路が限られますので、非常に助かります。

対象商品:
06905763
2018-10-28
用途:
トラックの床板固定
建設業・工事業

以前使用していたビットは、ある程度使う割れてしまいましたが
このビットは 割れないので安心して使えます。

対象商品:
06905858
2015-12-28
用途:
バイクのアクスルシャフト抜き工具として

インパクトツール用のビットだと思われますが、普通のハンドツールとして使っています。
特注のフロントアクスルが、トルクスのT80なので適当なビットを探していたところ、本製品が1番安く、メーカーも間違い無いところだったので、即購入しました。
さすがソケットツール専業メーカーのコーケンさんですね。品揃えが豊富で高品質の割に価格は標準的な設定で助かります。

対象商品:
06905858
2015-12-08
用途:
アクスルシャフトの挿抜用

バイクのフロントアクスルシャフトが、社外品のクロモリで、ヘッドがトルクスのT-80なので購入しました。
これが無くても挿抜可能でしたが、あった方が楽にかつ、丁寧に作業出来るので買って損は無かったと思います。
本製品は、22mm角のショートソケットで回すのを前提に製作されているのだと思われますが、ディープソケットや底の無い工具(メガネ等)で使う場合は、工具が深く入り過ぎてしまい、製品に傷を付ける可能性があるので、先端と六角部分の間に段差(ストッパー)があれば、もっと使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする